Motion
74651399

Made in USA
74651399

48-9/16" Long Gray Nylon Standard Cable Tie
N° D’ARTICLE MI11703445
N° MFR74651399
Prix87.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
74651399

48-9/16" Long Gray Nylon Standard Cable Tie
N° D’ARTICLE MI11703445
N° MFR74651399

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix87.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal du faisceau
    14.5000 po
  • Longueur totale
    48.5620 po
  • Largeur totale
    0.3400 po
  • Résistance à la traction
    175 lb
  • Épaisseur
    0.0900 po

Détails

  • Type d’attache de câble
    Standard
  • Couleur
    Gris
  • Matériel
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
74651399 74651399 48 PO 175LB GRIS 50/PAQUET D
  • Le nylon a un faible taux d’absorption de l’humidité et s’adapte bien aux environnements humides et secs
  • Il est utilisé pour des applications générales et résiste aux produits chimiques, aux graisses et aux huiles
  • Les attaches de câble standard sont utilisées pour fixer les articles ensemble, y compris les câbles, le câblage, la tubulure et les fils
  • Ils sont durables, résistants, peuvent empêcher le nouage et être utilisés dans des environnements exigeants.