Motion
75801761

Made in USA
75801761

6 à 7 pi de long, 1/4 po de diamètre extérieur, 316 Tube en acier inoxydable Épaisseur du mur de 0.016 po
N° D’ARTICLE MI11703985
N° MFR75801761
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
75801761

6 à 7 pi de long, 1/4 po de diamètre extérieur, 316 Tube en acier inoxydable Épaisseur du mur de 0.016 po
N° D’ARTICLE MI11703985
N° MFR75801761
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.2180 po
  • Longueur
    6-7 pi
  • Diamètre extérieur
    1/4 po
  • Diamètre intérieur du tube
    0.2180 po
  • Épaisseur du mur
    0.0160 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type
    Soudé

Aperçu

Description du fabricant
75801761 75801761 1/4 DE X 0,016 MUR SS