Motion
76041912

Made in USA
76041912

Tube de 3/8 po DE x 9/16-18 UNF 37° 316 Extrémités évasées d'écrou évasé en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11704148
N° MFR76041912
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
76041912

Tube de 3/8 po DE x 9/16-18 UNF 37° 316 Extrémités évasées d'écrou évasé en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11704148
N° MFR76041912
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    11/16
  • Taille du filetage
    9/16-18 po
  • Diamètre extérieur du tube
    3/8 po

Détails

  • Connexions d’extrémité
    Évasé
  • Évasé
    37˚
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Code PSC
    4720
  • Type de fil
    UNF
  • Type
    Écrou

Aperçu

Description du fabricant
TUBE 76041912 76041912 3/8PO SS 37 DEGRÉS