Motion
76215763

Made in USA
76215763

Rouleau de papier kraft recyclé de 900 pi de long x 48 po de large, diamètre extérieur de 8-1/2 po, poids du papier de 40 lb, 53 lb par rouleau
N° D’ARTICLE MI11704243
N° MFR76215763
Prix189.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
76215763

Rouleau de papier kraft recyclé de 900 pi de long x 48 po de large, diamètre extérieur de 8-1/2 po, poids du papier de 40 lb, 53 lb par rouleau
N° D’ARTICLE MI11704243
N° MFR76215763

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix189.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    900 pi
  • Diamètre extérieur
    8.5000 po
  • Poids du papier
    40
  • Poids du rouleau
    53.000 lb
  • Largeur
    48 po

Détails

  • Code PSC
    8135
  • Style
    Rouleau
  • Type
    Papier kraft recyclé

Aperçu

Description du fabricant
76215763 76215763 8.5 po DE 48 po X 900 pi 40