Motion
76215805

Made in USA
76215805

Rouleau de papier kraft recyclé de 720 pi de long x 30 po de large, diamètre extérieur de 8-1/2 po, poids du papier de 50 lb, 33 lb par rouleau
N° D’ARTICLE MI11704247
N° MFR76215805
Prix103.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
76215805

Rouleau de papier kraft recyclé de 720 pi de long x 30 po de large, diamètre extérieur de 8-1/2 po, poids du papier de 50 lb, 33 lb par rouleau
N° D’ARTICLE MI11704247
N° MFR76215805

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix103.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    720 pi
  • Diamètre extérieur
    8.5000 po
  • Poids du papier
    50
  • Poids du rouleau
    33.000 lb
  • Largeur
    30 po

Détails

  • Code PSC
    8135
  • Style
    Rouleau
  • Type
    Papier kraft recyclé

Aperçu

Description du fabricant
76215805 76215805 8.5 po DE 30 po X 720 pi 50