Motion
76557099

Made in USA
76557099

3/16 po, pointe 118°, mèche de matrice à pointe au carbure, fini brillant, cannelure de 1-1/2 po de longueur, OAL de 3-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11704333
N° MFR76557099
Prix84.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
76557099

3/16 po, pointe 118°, mèche de matrice à pointe au carbure, fini brillant, cannelure de 1-1/2 po de longueur, OAL de 3-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11704333
N° MFR76557099

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix84.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    3/16 po
  • Angle de la pointe de forage
    118°
  • Longueur de cannelure
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    3/16 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Fini de mèche
    Lumineux
  • Matériau de la mèche
    Embout de carbure
  • Type de mèche
    Mèche pour matrice
  • Nombre de cannelures
    2
  • Type de point
    Standard
  • Série
    2670
  • À travers le liquide de refroidissement
    Non
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
76557099 76557099 3/16 PO 118D TYPE DE PIÈCES DE RECHANGE
  • Bright offre une finition lisse et polie sur l’outil Il augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse. Elles offrent une bonne résistance à la chaleur et à l’usure.
  • Les perceuses à matrice sont utilisées pour percer des trous dans des aciers trempés de 45 à 65 HRC. Elles sont disponibles en carbure solide et en pointe de carbure et conviennent au perçage de goujons et de tarauds cassés