Spécifications
Dimensions
- Pour la taille du tuyau1/2 po
- Longueur2-1/4 po
- Longueur du filetage1-1/4 po
- Taille du filetage3/8-16
- Largeur1 po
Détails
- Comprend(2) Écrous
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel304
- Type de montagePas de plaque de montage
- FormeRonde
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives