Motion
76876234

Made in USA
76876234

3/8-16 UNC, 2-1/2 po de long, boulon de serrage en U rond sans plaque de montage pour tuyau de 1 po; longueur de filetage de 1-1/4 po, 1-1/2 po de large, acier inoxydable de qualité 304
N° D’ARTICLE MI11704579
N° MFR76876234
Prix19.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
76876234

3/8-16 UNC, 2-1/2 po de long, boulon de serrage en U rond sans plaque de montage pour tuyau de 1 po; longueur de filetage de 1-1/4 po, 1-1/2 po de large, acier inoxydable de qualité 304
N° D’ARTICLE MI11704579
N° MFR76876234

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour la taille du tuyau
    1 po
  • Longueur
    2-1/2 po
  • Longueur du filetage
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    3/8-16
  • Largeur
    1-1/2 po

Détails

  • Comprend
    (2) Écrous
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    304
  • Type de montage
    Pas de plaque de montage
  • Forme
    Ronde
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
76876234 76876234 3/8X1 1/2X2 1/2 BOULON EN U
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives