Motion
78149341

Made in USA
78149341

Diam de 5/8 po, 90° angle de dent, 16 TPI, standard (forme), meule moletée diamantée femelle en acier haute vitesse Form Type - largeur de face de 1/4 po, trou de 1/4 po, pas circulaire, 30° Helix, fini brillant, série GK
N° D’ARTICLE MI11705397
N° MFR78149341
Prix51.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78149341

Diam de 5/8 po, 90° angle de dent, 16 TPI, standard (forme), meule moletée diamantée femelle en acier haute vitesse Form Type - largeur de face de 1/4 po, trou de 1/4 po, pas circulaire, 30° Helix, fini brillant, série GK
N° D’ARTICLE MI11705397
N° MFR78149341

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Angle Helix
    30
  • Diamètre du trou
    1/4 po
  • Diamètre du moleté
    5/8 po
  • Pas
    16 TI

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de formulaire ou de coupe
    Formulaire
  • Série Knurl
    GK
  • Forme du moleté
    Standard
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Modèle
    Diamant femelle
  • Système de pas
    Circulaire
  • Angle de la dent
    90

Aperçu

Description du fabricant
78149341 78149341 CPM FEMELLE 16TPI CPM/M
  • Les meules diamantées femelles sont utilisées pour créer un motif de moletage diamanté mâle
  • Ils sont utilisés pour créer un motif de diamant surélevé
  • Les meules diamantées femelles sont recommandées si un outil de moletage à deux roues n’est pas disponible
  • Les roues de forme produisent des motifs texturés en formant une impression
  • Ce processus déplace le matériau et augmente le diamètre de la pièce
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.