Motion
78803749

Made in USA
78803749

3/16 Inch x 12 Inch Stainless Steel Round Tube, 0.131 Inch Inside Diameter, 0.028 Inch Wall Thickness, Type 304
N° D’ARTICLE MI11705910
N° MFR78803749
Prix11.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78803749

3/16 Inch x 12 Inch Stainless Steel Round Tube, 0.131 Inch Inside Diameter, 0.028 Inch Wall Thickness, Type 304
N° D’ARTICLE MI11705910
N° MFR78803749

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.1310 po
  • Longueur
    12 po
  • Diamètre extérieur
    3/16 po
  • Épaisseur du mur
    0.0280 po

Détails

  • Type d’acier inoxydable
    304

Aperçu

Description du fabricant
78803749 78803749 3/16X.028WALLX12" STAI