Motion
79311833

Made in USA
79311833

13/16 po DE, œillet de spécification militaire de 7/16 po d’épaisseur; caoutchouc Buna-N, diam. de fente de 9/16 po x largeur de fente de 3/16 po
N° D’ARTICLE MI11706090
N° MFR79311833
Prix36.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
79311833

13/16 po DE, œillet de spécification militaire de 7/16 po d’épaisseur; caoutchouc Buna-N, diam. de fente de 9/16 po x largeur de fente de 3/16 po
N° D’ARTICLE MI11706090
N° MFR79311833

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix36.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    5/16 po
  • Diamètre extérieur
    13/16 po
  • Épaisseur globale
    7/16 po
  • Diamètre de la fente
    9/16 po
  • Largeur de rainure
    3/16 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conforme à la norme RoHS
  • Couleur
    Noir
  • Dureté
    45 - 55
  • Matériel
    Caoutchouc Buna-N
  • Code PSC
    5340
  • Spécification
    MS35489-67
  • Type
    Œillet de spécification militaire, Œillet d’obturation à petit trou

Aperçu

Description du fabricant
79311833 79311833 5/16X13/16X7/16 po 50/PQT