Motion
79696068

Made in USA
79696068

Épaisseur de 3/8 po x Largeur de 3/4 po x Long de 1-1/2 po, Obturateur en carbure rectangulaire non mis à la terre, série 1000
N° D’ARTICLE MI11706263
N° MFR79696068
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
79696068

Épaisseur de 3/8 po x Largeur de 3/4 po x Long de 1-1/2 po, Obturateur en carbure rectangulaire non mis à la terre, série 1000
N° D’ARTICLE MI11706263
N° MFR79696068

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1-1/2 po
  • Épaisseur
    3/8 po
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Informations supplémentaires
    Non mis à la terre
  • Spécification de l’industrie
    1525
  • Série
    1000,1,000
  • Forme
    Rectangle

Aperçu

Description du fabricant
79696068 79696068 3/8X3/4X1-1/2" C2 INTE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon