Motion
80063159

Made in USA
80063159

19 gallons, entrée horizontale universelle de Tank-1-1/2 po, longueur de réservoir de 25 po x diam. de réservoir de 16 po, 200 psi max.
N° D’ARTICLE MI11706358
N° MFR80063159
Prix1,359.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
80063159

19 gallons, entrée horizontale universelle de Tank-1-1/2 po, longueur de réservoir de 25 po x diam. de réservoir de 16 po, 200 psi max.
N° D’ARTICLE MI11706358
N° MFR80063159

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,359.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1-1/2
  • Profondeur globale
    25.00 po
  • Longueur totale
    25.00 po
  • Poids à l’expédition
    65.000 lb

Détails

  • Pression de service maximale
    200 psi
  • Capacité volumique
    19.0 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
80063159 80063159 16" X 25" 19.0 GALLON