Motion
80063423

Made in USA
80063423

Réservoir horizontal de 30 gallons, 200 psi max. avec entrée de Plate-1-1/2 po, longueur de réservoir de 38 po x 16 po diam.
N° D’ARTICLE MI11706365
N° MFR80063423
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
80063423

Réservoir horizontal de 30 gallons, 200 psi max. avec entrée de Plate-1-1/2 po, longueur de réservoir de 38 po x 16 po diam.
N° D’ARTICLE MI11706365
N° MFR80063423
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1-1/2
  • Profondeur globale
    38.00 po
  • Longueur totale
    38.00 po
  • Poids à l’expédition
    107.000 lb

Détails

  • Pression de service maximale
    200 psi
  • Capacité volumique
    30.0 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
80063423 80063423 16" X 38" 30.0 GALLON