Motion
80063548

Made in USA
80063548

Réservoir horizontal de 200 gallons, 200 lb/po2 max. avec Plate-2 po, longueur du réservoir de 72 po x 30 po diam.
N° D’ARTICLE MI11706369
N° MFR80063548
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
80063548

Réservoir horizontal de 200 gallons, 200 lb/po2 max. avec Plate-2 po, longueur du réservoir de 72 po x 30 po diam.
N° D’ARTICLE MI11706369
N° MFR80063548
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    2
  • Profondeur globale
    72.00 po
  • Longueur totale
    72.00 po
  • Poids à l’expédition
    626.000 lb

Détails

  • Pression de service maximale
    200 psi
  • Capacité volumique
    200.0 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
80063548 80063548 30" X 72" 200.0 GALLON