Motion
81262164

Made in USA
81262164

25 à 40 TPI, pas de 0.03mm à 0.04mm , fraise à filetage interne/externe à profil unique, 1/4 po Noml Diam, 1/4 po Cut Diam, 1/4 po Shank Diam, 4 Flute, 0.15 po Neck Diam, 1 po Neck Length, 2-1/2 po OAL, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11706503
N° MFR81262164
Prix91.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
81262164

25 à 40 TPI, pas de 0.03mm à 0.04mm , fraise à filetage interne/externe à profil unique, 1/4 po Noml Diam, 1/4 po Cut Diam, 1/4 po Shank Diam, 4 Flute, 0.15 po Neck Diam, 1 po Neck Length, 2-1/2 po OAL, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11706503
N° MFR81262164

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix91.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de coupe
    0.2500 po
  • Diamètre nominal minimum
    1/4 po
  • Diamètre du cou
    0.1500 po
  • Longueur du cou
    1.0000 po
  • Longueur totale
    2.5000 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Carbure solide
  • Pas maximal
    0.04 mm
  • Filetages maximum par
    40 po
  • Pas minimum
    0.03 mm
  • Filets minimums par
    25 po
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de fil
    Interne/externe

Aperçu

Description du fabricant
81262164 81262164 1/4 X 1/4 USA S/CAR TH
  • Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l’acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.