Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.5000 po
- Plage de diamètres intérieurs~0.5070 po
- Épaisseur maximale0.1040 po
- Diamètre extérieur1.2500 po
- Plage de diamètres extérieurs1.2430 po~
- Taille de la vis7/16
- Épaisseur0.0640 po
Détails
- Fixation standardMS15795
- Revêtement de finitionSimple
- Tolérance du diamètre intérieur-0.005 à 0.015 po
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel300
- Tolérance du diamètre extérieur-0.007 à 0.030 po
- TypeStandard
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.