Motion
82332826

Made in USA
82332826

1/2-13 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 1-1/2 po de longueur;Acier inoxydable de grade 18-8 , sans revêtement, hexagonale de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11707227
N° MFR82332826
Prix13.30 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
82332826

1/2-13 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 1-1/2 po de longueur;Acier inoxydable de grade 18-8 , sans revêtement, hexagonale de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11707227
N° MFR82332826

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.30 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    3/4 po
  • Longueur
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    1/2-13 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    MS 35307-413D
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
82332826 82332826 1/2-13 X 1-1/2" 18-8SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.