Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale15/16 po
- Longueur1-1/2 po
- Taille du filetage5/8-11 po
Détails
- RevêtementSans revêtement
- Fixation standardMS 35307-462D
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.