Motion
82432261

Made in USA
82432261

Mèche d’outil de 7/16 po, embouts d’outil simple et double, jeu de barres d’alésage, filetage 1/2-20 , compatible avec les embouts d’outil ronds
N° D’ARTICLE MI11707288
N° MFR82432261
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
82432261

Mèche d’outil de 7/16 po, embouts d’outil simple et double, jeu de barres d’alésage, filetage 1/2-20 , compatible avec les embouts d’outil ronds
N° D’ARTICLE MI11707288
N° MFR82432261
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    5/8 po
  • Diamètre extérieur
    11/16 po
  • Taille du filetage
    1/2 - 20 po
  • Taille de la mèche d’outil
    7/16 po

Détails

  • Carré d’alésage
    0.4425 po
  • Type de support
    Jeu de barres d'alésage de mèches à embout simple et à embout double
  • Compatibilité de la forme de la mèche d'outil
    Ronde

Aperçu

Description du fabricant
MÈCHE DE BOBINE 82432261 82432261 2 5/8 PO G 7/16 PO