Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mèche13/16 po
- Taille de la mèche0.3395 po
- Longueur totale3-1/2 po
- Longueur du filetage1-1/4 po
- Taille du filetage3/8-24
Détails
- Classe d’ajustement2B
- Revêtement de finitionLumineux
- Direction de la cannelureMain droite
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures2
- Direction du filetageMain droite
- Limite de filetage/ajustementH3
- Norme de filetageUNF
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
- Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.