Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mèche1-5/8 po
- Taille de la mèche1.1563 po
- Longueur totale5-3/8 po
- Longueur du filetage1-3/4 po
- Taille du filetage1 - 11-1/2
Détails
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures5
- Norme de filetageNPTF
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
- NPTF (National Pipe Taper Fuel) fait référence aux filets coniques Dryseal American National Standard
- Ils ne nécessitent pas de scellant en raison du contact métal sur métal.