Motion
83751792

Made in USA
83751792

Limite de charge de 112 lb, diam. filetée de 5/16 po, prise de 2-9/16 po, crochet et crochet en fer malléable de Turnbuckle-3-7/16 po de longueur de corps, longueur de cou de 7/32 po, longueur fermée de 6-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11707568
N° MFR83751792
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
83751792

Limite de charge de 112 lb, diam. filetée de 5/16 po, prise de 2-9/16 po, crochet et crochet en fer malléable de Turnbuckle-3-7/16 po de longueur de corps, longueur de cou de 7/32 po, longueur fermée de 6-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11707568
N° MFR83751792
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    3-7/16 po
  • Longueur fermée
    6-3/4 po
  • Longueur du cou
    7/32 po
  • Longueur ouverte
    9-1/4 po
  • Longueur de prise en charge
    2-9/16 po
  • Diamètre du filetage
    5/16 po
  • Taille du filetage
    5/16-18 po

Détails

  • Finition/revêtement de carrosserie
    Plaqué zinc
  • Matériau du corps
    Fer malléable
  • Revêtement de finition des raccords
    Plaqué zinc
  • Matériau des raccords
    Acier
  • Capacité de charge
    112 lb
  • Type
    Crochet et crochet

Aperçu

Description du fabricant
83751792 83751792 5/16-18 25HOOK ET CROCHET
  • Les types de crochet et de crochet ont un connecteur de crochet ouvert aux deux extrémités pour une fixation et un dégagement faciles
  • Les crochets sont orientés dans la même direction ou dans le sens opposé
  • Le fer malléable est un alliage fer-carbone solide et relativement flexible
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.