Motion
83751990

Made in USA
83751990

Limite de charge de 52 lb (yeux) et 52 lb (crochet), diam. fileté no 12 , prise de 1-13/16 po, agrafe et œil en aluminium, longueur de corps de Turnbuckle-2-9/16 po, longueur de cou de 3/16 po, longueur fermée de 4-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11707577
N° MFR83751990
Prix5.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
83751990

Limite de charge de 52 lb (yeux) et 52 lb (crochet), diam. fileté no 12 , prise de 1-13/16 po, agrafe et œil en aluminium, longueur de corps de Turnbuckle-2-9/16 po, longueur de cou de 3/16 po, longueur fermée de 4-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11707577
N° MFR83751990

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    2-9/16 po
  • Longueur fermée
    4-1/2 po
  • Longueur du cou
    3/16 po
  • Longueur ouverte
    6-3/8 po
  • Longueur de prise en charge
    1-13/16 po
  • Diamètre du filetage
    No 12 dans
  • Taille du filetage
    No 12-24 dans

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type d’œil
    Ronde
  • Revêtement de finition des raccords
    Plaqué zinc
  • Matériau des raccords
    Acier
  • Capacité de charge
    52, 52 lb
  • Type
    Crochet et œil

Aperçu

Description du fabricant
83751990 83751990 12-24 13 CROCHET ET YEUX AL
  • L’aluminium a un rapport résistance-poids élevé et est résistant à l’usure, non magnétique et conducteur
  • Il est plus facile à former et à machiner que l’acier et est naturellement non corrosif
  • Les types de crochets et d’yeux ont un crochet ouvert à une extrémité et une boucle fermée à l’autre
  • Cette conception permet une fixation rapide à l’extrémité du crochet et une connexion sécurisée à l’extrémité de l’œil
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.