Motion
83752022

Made in USA
83752022

Limite de charge de 144 lb (yeux) et 174 lb (crochet), diam. fileté de 3/8 po, prise de 2-7/8 po, agrafe en aluminium de Turnbuckle-3-7/8 po de longueur de corps, longueur de cou de 1/4 po, longueur fermée de 7-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11707580
N° MFR83752022
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
83752022

Limite de charge de 144 lb (yeux) et 174 lb (crochet), diam. fileté de 3/8 po, prise de 2-7/8 po, agrafe en aluminium de Turnbuckle-3-7/8 po de longueur de corps, longueur de cou de 1/4 po, longueur fermée de 7-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11707580
N° MFR83752022
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    3-7/8 po
  • Longueur fermée
    7-1/2 po
  • Longueur du cou
    1/4 po
  • Longueur ouverte
    10-1/2 po
  • Longueur de prise en charge
    2-7/8 po
  • Diamètre du filetage
    3/8 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type d’œil
    Ronde
  • Revêtement de finition des raccords
    Plaqué zinc
  • Matériau des raccords
    Acier
  • Capacité de charge
    144, 174 lb
  • Type
    Crochet et œil

Aperçu

Description du fabricant
83752022 83752022 3/8-16 16 CROCHET ET YEUX A
  • L’aluminium a un rapport résistance-poids élevé et est résistant à l’usure, non magnétique et conducteur
  • Il est plus facile à former et à machiner que l’acier et est naturellement non corrosif
  • Les types de crochets et d’yeux ont un crochet ouvert à une extrémité et une boucle fermée à l’autre
  • Cette conception permet une fixation rapide à l’extrémité du crochet et une connexion sécurisée à l’extrémité de l’œil
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.