Motion
85260651

Made in USA
85260651

Endos adhésif en feuille de silicone rouge orange 12 po x 12 po x 1/16 po, 45 à 55 Shore A, résistance à la traction de 650 psi, -60 à 600 °F
N° D’ARTICLE MI11707824
N° MFR85260651
Prix201.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85260651

Endos adhésif en feuille de silicone rouge orange 12 po x 12 po x 1/16 po, 45 à 55 Shore A, résistance à la traction de 650 psi, -60 à 600 °F
N° D’ARTICLE MI11707824
N° MFR85260651

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix201.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Résistance à la traction
    650
  • Épaisseur
    1/16 po
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Adhésif
  • Couleur
    Orange-Rouge
  • Duromètre Shore A
    45 - 55
  • Matériel
    Silicone
  • Température maximale
    600.000 °F
  • Température minimale
    -60.000 °F

Aperçu

Description du fabricant
85260651 85260651 1/16"X12"X12" 50D HIGH