Motion
85507531

Made in USA
85507531

Diam 1/2 po, 6 pi de long, arbre linéaire rond à clavette en acier 1045 , clé de 1/8 po
N° D’ARTICLE MI11707900
N° MFR85507531
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85507531

Diam 1/2 po, 6 pi de long, arbre linéaire rond à clavette en acier 1045 , clé de 1/8 po
N° D’ARTICLE MI11707900
N° MFR85507531
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/2 po
  • Taille de la clé
    1/8
  • Longueur
    6 pi

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1045
  • Style
    Détrompé

Aperçu

Description du fabricant
85507531 85507531 1/2 X 72 PO GP1045 CLÉS