Motion
86494150

Made in USA
86494150

Cadran de 3-1/2 po, filetage de 1/4 po, plage de balance de 0-60 po, montage de connexion inférieur du manomètre, précision jusqu’à 1 % de la balance
N° D’ARTICLE MI11708719
N° MFR86494150
Prix326.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
86494150

Cadran de 3-1/2 po, filetage de 1/4 po, plage de balance de 0-60 po, montage de connexion inférieur du manomètre, précision jusqu’à 1 % de la balance
N° D’ARTICLE MI11708719
N° MFR86494150

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix326.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cadran
    3-1/2
  • Taille du filetage
    1/4

Détails

  • Précision
    1.00
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Connexion
    Abaissement
  • Type de composition
    Analogique
  • PSI maximum
    60
  • PSI minimum
    0
  • Plages de mesure de la balance
    0-60
  • Type
    Manomètres industriels

Aperçu

Description du fabricant
86494150 86494150 0/60 .25 BOTT CONN 3.5
  • Les cadrans analogiques ressemblent à un cadran d’horloge, avec une aiguille pour indiquer la pression.