Motion
86853108

Made in USA
86853108

Goupille diam. 5/8 po, 6-3/4 po de long, anneau de traction en acier zingué, 6 po de long utilisable
N° D’ARTICLE MI11708770
N° MFR86853108
Prix10.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
86853108

Goupille diam. 5/8 po, 6-3/4 po de long, anneau de traction en acier zingué, 6 po de long utilisable
N° D’ARTICLE MI11708770
N° MFR86853108

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6-3/4 po
  • Diamètre de la broche
    5/8 po
  • Longueur utilisable
    6 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Dureté
    Rockwell C 25-34
  • Comprend
    Pince à cheveux
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Anneau de traction

Aperçu

Description du fabricant
GOUPILLE DE DÉCLENCHEMENT 86853108 86853108 5/8 X 6 AVEC A/H
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.