Motion
87226031

Made in USA
87226031

Diam de tête 7/64 po, obturateur et poinçon en acier moulé massif haute vitesse; hauteur de tête 3/32 po
N° D’ARTICLE MI11708783
N° MFR87226031
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
87226031

Diam de tête 7/64 po, obturateur et poinçon en acier moulé massif haute vitesse; hauteur de tête 3/32 po
N° D’ARTICLE MI11708783
N° MFR87226031
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.1094 po
  • Hauteur de la tête
    0.0938 po

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2

Aperçu

Description du fabricant
87226031 87226031 .060X2-1/2" M2 PI DE BASE