Motion
87604708

Made in USA
87604708

Épaule Diam 1/8 po x 1/4 po longueur d’épaule, # 4-40 UNC, vis à épaulement fendue; 300, 18-8 acier inoxydable, sans revêtement, tête Diam 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11708795
N° MFR87604708
Prix2.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
87604708

Épaule Diam 1/8 po x 1/4 po longueur d’épaule, # 4-40 UNC, vis à épaulement fendue; 300, 18-8 acier inoxydable, sans revêtement, tête Diam 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11708795
N° MFR87604708

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    1/8in
  • Diamètre de l’épaulement
    1/8 po
  • Longueur de l’épaule
    1/4 po
  • Taille du filetage
    #4-40

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    300, 18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
87604708 87604708 1/8X1/4 4-40THD 18-8SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.