Motion
87604716

Made in USA
87604716

Épaule Diam de 1/4 po x 3/4 po longueur d’épaule, # 10-32 UNF, vis à épaulement fendue; 303, acier inoxydable 18-8 , finition passive, tête Diam de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11708796
N° MFR87604716
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
87604716

Épaule Diam de 1/4 po x 3/4 po longueur d’épaule, # 10-32 UNF, vis à épaulement fendue; 303, acier inoxydable 18-8 , finition passive, tête Diam de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11708796
N° MFR87604716
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    1/8in
  • Diamètre de l’épaulement
    1/4 po
  • Longueur de l’épaule
    3/4 po
  • Taille du filetage
    #10-32

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Fixation standard
    MIL-S-21472; QQ-P-35
  • Revêtement de finition
    Passivé
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303, 18-8
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
87604716 87604716 1/4X3/4 10-32TH 18-8SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.