Motion
87613659

Made in USA
87613659

Épaule Diam 1/2 po x 1 po de longueur d’épaule, 3/8-16 UNC, vis à épaule à tête hexagonale; acier inoxydable 300 , fini TICN, tête Diam 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11708889
N° MFR87613659
Prix50.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
87613659

Épaule Diam 1/2 po x 1 po de longueur d’épaule, 3/8-16 UNC, vis à épaule à tête hexagonale; acier inoxydable 300 , fini TICN, tête Diam 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11708889
N° MFR87613659

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    3/16in
  • Diamètre de l’épaulement
    1/2 po
  • Longueur de l’épaule
    1 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Revêtement de finition
    TICN
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    300
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
87613659 87613659 1/2 X 1 3/8-16 TH TICN
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.