Spécifications
Dimensions
- Diamètre du câble3/64 po
- Diamètre du trou3/16 po
- Longueur6 po
Details
- Matériau du câbleAcier inoxydable
- Revêtement de matériau de câbleNylon
- Type de finYeux et yeux
- Qualité du matériel18-8
Aperçu
Description du fabricant
88525290 88525290 6" W/2 EYELETS 18-8 SS
- Les longes à goupille de dégagement rapide pour les yeux et les yeux ont un œillet à chaque extrémité qui peut se fixer à un luminaire ou à un cadre
- Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion
- Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est une préoccupation
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.