Motion
88525365

Made in USA
88525365

12" Long, Stainless Steel Cable Loop & Loop End, Quick Release Pin Lanyard 3/64" Cable Diam, Nylon Cable
N° D’ARTICLE MI11709326
N° MFR88525365
Prix6.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
88525365

12" Long, Stainless Steel Cable Loop & Loop End, Quick Release Pin Lanyard 3/64" Cable Diam, Nylon Cable
N° D’ARTICLE MI11709326
N° MFR88525365

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    3/64 po
  • Longueur
    12 po

Détails

  • Matériau du câble
    Acier inoxydable
  • Revêtement de matériau de câble
    Nylon
  • Type de fin
    Boucle et boucle
  • Qualité du matériel
    18-8

Aperçu

Description du fabricant
88525365 88525365 12 po AVEC 2 BOUCLES 18-8 SS
  • Les longes à goupille à dégagement rapide à boucle ont une boucle à chaque extrémité qui peut être fixée à une poignée à goupille à dégagement rapide
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion
  • Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est une préoccupation
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.