Motion
88548615

Made in USA
88548615

Vis de 9/16 po, grade 8 Rondelle plate SAE en acier allié 19/32 po DI x 1-3/16 po DE, 3/32 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11709335
N° MFR88548615
Prix8.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
88548615

Vis de 9/16 po, grade 8 Rondelle plate SAE en acier allié 19/32 po DI x 1-3/16 po DE, 3/32 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11709335
N° MFR88548615

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    19/32 po
  • Diamètre extérieur
    1-3/16 po
  • Taille de la vis
    9/16
  • Épaisseur
    3/32 po

Détails

  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Type
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
88548615 88548615 9/16"-12 HA 10PACK SAE
  • Les rondelles plates SAE (Society of Automotive Engineers) sont plus minces, ont des diamètres extérieurs plus petits et s’ajustent autour des boulons plus serrés que les rondelles USS (United States Standard).