Motion
88548631

Made in USA
88548631

Rondelle de blocage fendue en acier allié à vis 1/4 po; sans revêtement, DI 0.255 à 0.263 po x D.E. max 0.365 po, épaisseur 0.078 po
N° D’ARTICLE MI11709337
N° MFR88548631
Prix3.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
88548631

Rondelle de blocage fendue en acier allié à vis 1/4 po; sans revêtement, DI 0.255 à 0.263 po x D.E. max 0.365 po, épaisseur 0.078 po
N° D’ARTICLE MI11709337
N° MFR88548631

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    0.2630in
  • Diamètre extérieur maximal
    0.3650in
  • Diamètre intérieur minimum
    0.2550in
  • Taille de la vis
    1/4
  • Épaisseur
    0.0780 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier allié
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
88548631 88548631 1/4 PO HA 50PACK VERROUILLAGE WA
  • Les rondelles de blocage fendues ont une fente à un point le long de leur diamètre extérieur, ce qui crée une compression et une tension pour verrouiller l’écrou en placeLes rondelles de blocage fendues sont utilisées dans les applications à vibration élevée.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon