Motion
97874630

Made in USA
97874630

5° Alésoir à petite extrémité de 1/16 po, LOC de 1 po, fraise conique à bout sphérique en acier à haute vitesse 3 cannelures - OAL de 2-7/8 po, Alésoir à tige de 3/8 po, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11710685
N° MFR97874630
Prix68.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
97874630

5° Alésoir à petite extrémité de 1/16 po, LOC de 1 po, fraise conique à bout sphérique en acier à haute vitesse 3 cannelures - OAL de 2-7/8 po, Alésoir à tige de 3/8 po, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11710685
N° MFR97874630

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix68.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1 po
  • Rayon du nez
    1/32 po
  • Longueur totale
    2-7/8 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    1/16 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Type de fin
    Balle
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    3
  • Angle conique par côté
    5.00

Aperçu

Description du fabricant
97874630 97874630 5D 1/32R X3/8X1X2-7/8
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.