Motion
73197105

Made in USA
73197105

1 po Diam x 3/8 po Largeur Cambrion 1/2 po Coupe-angle double 90°; Acier haute vitesse, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11710726
N° MFR73197105
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73197105

1 po Diam x 3/8 po Largeur Cambrion 1/2 po Coupe-angle double 90°; Acier haute vitesse, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11710726
N° MFR73197105
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de coupe
    1 po
  • Largeur de coupe
    3/8 po
  • Angle inclus
    90 °
  • Longueur totale
    2-29/32 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Type de connexion
    Tige
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Types de produits
    Coupe-angle double
  • Ballerines Weldon
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
73197105 73197105 1X3/8X1/2 90D É.-U. HSS
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.