Motion
73197550

Made in USA
73197550

3/4 po Diam x 1/4 po Largeur Cambrion 3/8 po Coupe-biseau double 90°; Acier haute vitesse, Fini TiN
N° D’ARTICLE MI11710731
N° MFR73197550
Prix199.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73197550

3/4 po Diam x 1/4 po Largeur Cambrion 3/8 po Coupe-biseau double 90°; Acier haute vitesse, Fini TiN
N° D’ARTICLE MI11710731
N° MFR73197550

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix199.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de coupe
    3/4 po
  • Largeur de coupe
    1/4 po
  • Angle inclus
    90 °
  • Longueur totale
    2-7/16 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Type de connexion
    Tige
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Types de produits
    Coupe-angle double
  • Ballerines Weldon
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
73197550 73197550 3/4X1/4X3/8 90 D É.-U. T
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
  • La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.