Motion
12703
Bandeau rafraîchissant 6634 lime
N° D’ARTICLE MI11710854
N° MFR12703
Prix10.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bandeau rafraîchissant 6634 lime
N° D’ARTICLE MI11710854
N° MFR12703

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.23 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Lime
  • Description
    Bandeau rafraîchissant 6634 lime
  • Groupe et classe
    Refroidissement
  • Comprend
    1 serre-tête
  • Gamme de produits
    C’est cool
  • Série
    Évaporation
  • CUP_NON
    720476127031

Aperçu

Description du fabricant
BANDEAU RAFRAÎCHISSANT 12703 CHILL-ITS 6634
  • Le bandeau rafraîchissant Chill-Its® 6634 est une enveloppe à profil bas qui évacue la sueur et l’humidité lorsqu’il est porté sec et offre un soulagement rafraîchissant par évaporation lorsqu’il est porté humide. Le tissu en tricot performance extensible et la conception profilée permettent un ajustement serré et confortable sur la plupart des tailles de tête. Cet emballage pour crâne est certifié FPS 50+ pour une protection contre les rayons UV nocifs du soleil et comprend un traitement anti-odeurs pour un port frais toute la journée. Un accent réfléchissant améliore la visibilité dans des conditions de faible luminosité. La conception à profil bas s’ajuste confortablement sous un casque de sécurité ou un casque et est une excellente option pour ceux qui ont des cheveux ou des queues de poney plus longs. Idéal pour la construction, l’aménagement paysager, la toiture ou toute personne travaillant dans la chaleur. Il peut également être utilisé pour réduire le risque de stress thermique pour les activités récréatives extérieures. COMMENT ACTIVER Il suffit de tremper dans l’eau jusqu’à ce qu’elle soit saturée, puis d’essorer l’excès d’eau. Le processus de refroidissement par évaporation commence instantanément et dure des heures lorsqu’il est porté dans des environnements avec un débit d’air approprié.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté