Motion
24543
8215BA-S M vestes à la lime
N° D’ARTICLE MI11710954
N° MFR24543
Prix12.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8215BA-S M vestes à la lime
N° D’ARTICLE MI11710954
N° MFR24543
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
Prix12.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10.25 po
  • Taille
    M

Détails

  • Couleur
    Lime
  • Pays d’origine
    IDN
  • Description
    8215BA-S M vestes à la lime
  • Groupe et classe
    Vêtements haute visibilité
  • Gamme de produits
    GloWear
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Gilets - Classe 2
  • CUP_NON
    720476245438

Aperçu

Description du fabricant
24543 8215BA-S VESTE TAILLE UNIQUE
  • La veste de sécurité à haute visibilité en maille GloWear® 8215BA-S est une veste de classe 2 de type R conforme à la norme ANSI 107 , fabriquée en maille de polyester 3.3oz avec une boucle détachable aux épaules et sur les côtés pour une sécurité contre les risques d’accrochage et les pièces mobiles. Cette veste à haute visibilité est dotée d’une bande réfléchissante 2 pour une visibilité améliorée par faible luminosité, d’une poche intérieure inférieure et d’une languette pour micro unique. Une fermeture à boucles et à crochets permet de l’enfiler et l’enlever facilement. TAILLE UNIQUE Cette veste est disponible en tailles individuelles pour permettre aux travailleurs de commander leur taille exacte pour un ajustement plus personnalisé et performant que les vestes doubles. La veste de sécurité 8215BA Breakaway Hi-Vis est notre modèle à deux tailles identiques pour ceux qui préfèrent une coupe plus ample à porter par-dessus un sweat-shirt ou une veste. Cette veste de sécurité réfléchissante est idéale pour toute personne nécessitant des vêtements de type R, classe 2 , y compris la construction de routes, la manutention des bagages et les municipalités.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté