Motion
00075895
Tuyau de 1/4 po, vanne à pointeau à siège souple en ligne MNPT x extrémités FNPT, vanne en acier inoxydable grade 316 , 6,000 psi max.
N° D’ARTICLE MI11711265
N° MFR00075895
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de 1/4 po, vanne à pointeau à siège souple en ligne MNPT x extrémités FNPT, vanne en acier inoxydable grade 316 , 6,000 psi max.
N° D’ARTICLE MI11711265
N° MFR00075895
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau
    1/4 po

Détails

  • Connexions d’extrémité
    MNPT x FNPT
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Pression de service maximale
    6,000.00 psi
  • Style
    En ligne
  • Type
    Siège souple

Aperçu

Description du fabricant
00075895 00075895 1/4 po MXF 316SS SOFT SE