Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base6-13/32 po
- Largeur de la base5-1/2 po
- Hauteur de la mâchoire0.7500 po
- Largeur de la mâchoire3 po
- Hauteur totale1.7700 po
- Longueur totale7.2800 po
- Profondeur de la gorge0.7500 po
Détails
- Type de Motion de baseStationnaire
- Matériau de la mâchoireAcier
- Capacité d’ouverture de la mâchoire3.3750 po
- Type d’orientationhorizontal
- Type de fonctionnement de la brocheStandard
- Matériau de la visièreFonte
Aperçu
- La fonte est un matériau lourd malléable et extrêmement résistant.
- Les vis de la presse à colonne avec une orientation horizontale sont mises à la terre sur la base uniquement, pour le travail horizontal.
- Les opérations de la broche standard sont dotées d’un écrou continu pour un mouvement constant de la mâchoire.
- Les étau fixes ou fixes sont utilisés pour l’usinage de surfaces droites. Ils peuvent être fixés à la machine en parallèle ou à angle droit.