Spécifications
Dimensions
- Taille de montageJT6
Détails
- Style cléDétrompé
- MatérielAcier
- Capacité maximale du mandrin de perçage5/8 po
- Capacité minimale du mandrin de perçage1/8 po
- Type de montageMontage conique
Aperçu
- Les mandrins à clé sont conçus pour desserrer ou serrer la retenue d’un outil à l’aide d’une clé. Les mandrins à clé offrent l’avantage d’appliquer un couple supplémentaire sur le foret lorsque le glissement est un problème lors d’applications lourdes.
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
- Les mandrins de forage à montage conique sont dotés d’un taraud Jacobs (JT) interne qui est pressé sur un arbre (tige) ou une broche JT correspondant.