Motion
00231159
Tour pivotant de 12 po et moins, ouverture de 2-1/2 x 1/2 po pour poteau à outils de bascule, hauteur hors tout de 3-1/4 po, plaque de 2 x 2 x 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11711605
N° MFR00231159
Prix76.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tour pivotant de 12 po et moins, ouverture de 2-1/2 x 1/2 po pour poteau à outils de bascule, hauteur hors tout de 3-1/4 po, plaque de 2 x 2 x 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11711605
N° MFR00231159

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix76.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’ouverture
    2-1/2 po x 1/2 po
  • Hauteur totale
    3-1/4 po
  • Taille de la plaque
    2 po x 2 po x 1/4 po

Détails

  • Informations supplémentaires
    L’écrou en T carré de 1.97 po doit être fraisé par l’utilisateur pour s’adapter à la fente en T
  • Balançoire de tour
    12 po et moins
  • À travers le liquide de refroidissement
    Non
  • Type
    Poteau d’outil de bascule

Aperçu

Description du fabricant
00231159 00231159 2"T-NUT 3"X1/2"SLT IMP
  • Les tiges d’outils à bascule peuvent contenir un seul porte-outil ou une seule mèche de coupe et la hauteur centrale pour la coupe peut être ajustée sans cales.