Motion
00232694
Rondelle autoportante de 12 gal pour pièces à base d’eau Capacité de fonctionnement maximale de 12 gal, réservoir en acier, 115 volts d’entrée
N° D’ARTICLE MI11711607
N° MFR00232694
Prix350.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle autoportante de 12 gal pour pièces à base d’eau Capacité de fonctionnement maximale de 12 gal, réservoir en acier, 115 volts d’entrée
N° D’ARTICLE MI11711607
N° MFR00232694

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix350.40 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Tension d’entrée
    115.00
  • Capacité maximale de fonctionnement du liquide
    12.00 gal
  • Plage de capacité maximale de fonctionnement du liquide
    10 gal à 19.9 gal
  • Type de montage
    Autonome
  • Type de solution
    À base d’eau
  • Matériau du réservoir
    Acier
  • Type de rondelle
    Laveuse de pièces

Aperçu

Description du fabricant
00232694 00232694 MLSS ET RECIRCULATION
  • Les laveuses de pièces utilisent diverses méthodes pour nettoyer et éliminer les contaminants des pièces de la machine. Ils peuvent comprendre le brossage, le trempage, l’agitation, le rinçage, le jet direct et l’utilisation de pulvérisations à haute pression.
  • Les solutions à base d’eau sont composées d’eau et de détergent. Les solutions sont utilisées pour nettoyer la saleté, la crasse, les contaminants légers à moyens et les endroits où des pulvérisations à haute pression sont nécessaires. Ils sont plus économiques que les solutions à base de solvants.