Motion
00261545
Réchauffeur à tambour enveloppant de 3 po de largeur, 30 gallons avec thermostat; 120 volts, valeur nominale de thermostat de 70°F à 425°F
N° D’ARTICLE MI11711626
N° MFR00261545
Prix588.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réchauffeur à tambour enveloppant de 3 po de largeur, 30 gallons avec thermostat; 120 volts, valeur nominale de thermostat de 70°F à 425°F
N° D’ARTICLE MI11711626
N° MFR00261545

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix588.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Puissance
    750 W
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Capacité
    30 gal (É.-U.)
  • Matériau du tambour
    Plastique/métal
  • Type de radiateur
    Chauffe-fût enveloppant avec thermostat
  • Température maximale
    425 °F
  • Température minimale
    70 °F
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
00261545 00261545 30 GAL. 120V 750WATTS