Motion
00300285
3/16" Keyway Width, Style C, Keyway Broach - High Speed Steel, Bright Finish, 3/8" Broach Body Width, 25/64" to 2-1/2" LOC, 11-3/4" OAL
N° D’ARTICLE MI11711643
N° MFR00300285
Prix54.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/16" Keyway Width, Style C, Keyway Broach - High Speed Steel, Bright Finish, 3/8" Broach Body Width, 25/64" to 2-1/2" LOC, 11-3/4" OAL
N° D’ARTICLE MI11711643
N° MFR00300285

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix54.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    3/8 po
  • Largeur de la rainure de clavette
    3/16 po
  • Longueur maximale de coupe
    2-1/2 po
  • Longueur minimale de coupe
    25/64 po
  • Longueur totale
    11-3/4 po

Détails

  • Style de broche
    C
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de broche Keyway
    Porte-clés
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Application du matériel
    Métaux ferreux et non ferreux
  • Tolérance maximale de la largeur de la rainure de clavette
    0.1887 po
  • Tolérance minimale de la largeur de la rainure de clavette
    0.1877 po
  • Nombre de cales requises
    1

Aperçu

Description du fabricant
00300285 00300285 3/16 C HSS BROA PORTE-CLÉS
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les broches de la rainure de clavette sont utilisées pour produire des trous en forme de rainure de clavette dans une pièce
  • Ils peuvent être utilisés avec des cales si la profondeur ne peut pas être brochée en un seul passage
  • Ils nécessitent également une douille de guidage pour produire la rainure de clavette.