Motion
00348250
Cuisinière de 0 à 6 po, tige de 6 po, micromètre de profondeur mécanique - Boule battante, longueur de base de 4 po, graduation de 0.001 po, diam. de tige de 4.5mm po
N° D’ARTICLE MI11711791
N° MFR00348250
Prix148.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cuisinière de 0 à 6 po, tige de 6 po, micromètre de profondeur mécanique - Boule battante, longueur de base de 4 po, graduation de 0.001 po, diam. de tige de 4.5mm po
N° D’ARTICLE MI11711791
N° MFR00348250

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix148.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    4 po
  • Diplôme
    0.00100 po
  • Diamètre de la tige
    4.50 mm

Détails

  • Mesure maximale
    6 po
  • Nombre de tiges
    6
  • Type de tige
    Rotation
  • Type d’embûche
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
00348250 00348250 IMPORTÉS; 6 TIGES 0-6"
  • Les tiges rotatives sont conçues là où les tiges de la broche tournent avec la cosse.